Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR5 EXPO DIMM 64GB (2x32GB) 6000MHz - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Kingston Technology FURY Beast 64GB 6000MT/s DDR5 CL36 DIMM (2er-Kit) Black EXPO
Artikel-Nr.:
     1546-L1123996
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF560C36BBEK2-64
EAN/GTIN:
     740617331707
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston 64GB DDR5 6000MT/s CL36 DIMM (Kit of 2)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
6000 MHZ
RGB:
no
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 4,50*
ab € 185,01*
€ 210,10*
Frei Haus
ab € 186,36*
€ 210,25*
Lager 1546
81
€ 2,00*
ab € 187,92*
€ 212,17*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,04*
€ 212,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 190,21*
€ 214,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.