Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming RTX4070 I7 32GB 2TB L1123623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming RTX4070 I7 32GB 2TB L1123623
Artikel-Nr.:
     1546-L1123623
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1123623
EAN/GTIN:
     4262401064159
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 I7 32GB 2TB L1123623
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.9 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Darkstream
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | MSI | Corsair | Samsung | Lian Li
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700k
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Brand Partner:
MSI VENTUS 2X
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | H150i Elite Capellix | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | RMx | O11D EVO
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
7
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
4
Width (mm):
272
Height (mm):
446
Depth (mm):
445.0
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
630 W
Energy Icon:
6
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
2
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.705,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.893,81*
€ 3.443,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.869,07*
€ 3.414,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.784,53*
€ 3.313,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.735,26*
€ 3.254,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.705,62*
€ 3.219,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.089,41*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.415,42*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.868,64*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 977,27*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 52,86*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 22,60*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 54,88*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 60,77*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,04*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,92*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.029,14*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 997,28*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,94*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,04*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 31,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.