Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC 4070 I7 32GB 2TB L1123621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC 4070 I7 32GB 2TB L1123621
Artikel-Nr.:
     1546-L1123621
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1123621
EAN/GTIN:
     4262401064111
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4070 I7 32GB 2TB L1123621
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.9 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Darkstream
Group 1:
Highend
Brand:
Intel | MSI | Corsair | Samsung
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700k
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Brand Partner:
MSI VENTUS 2X
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | H100i Elite Capellix | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | RMx | 5000D RGB AIRFLOW
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
7
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
245
Height (mm):
520
Depth (mm):
520
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
630 W
Energy Icon:
6
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
2
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.586,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.768,74*
€ 3.294,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.745,98*
€ 3.267,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.667,16*
€ 3.173,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,49*
€ 3.118,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.586,57*
€ 3.078,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.097,15*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.401,20*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.859,17*
Ähnlich
Targus
TSB700EU
ab € 69,19*
Ähnlich
Targus
TSB023EU
ab € 24,05*
Ähnlich
Targus
CNP1
ab € 55,05*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 45,54*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 44,23*
Ähnlich
Targus
ASP95GL
ab € 15,93*
Ähnlich
Targus
ASP95MKGLX-25
ab € 1.004,86*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-25S
ab € 1.000,62*
Ähnlich
Targus
ASP96GLX-S
ab € 45,75*
Ähnlich
Targus
ASP96RGL
ab € 18,74*
Ähnlich
Targus
TBT914EU
ab € 20,55*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 40,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.