Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1123545 Herst.-Nr.: DA-81002 EAN/GTIN: 4016032473640 |
| |
|
| | |
| Digitus Bi-direktional 200 Scans/sek, 2 m USB-RJ45 Kabel, mit Halterung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.5 kg | Type: | Scanner | USB 3.0: | Yes | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 29,94* | € 38,02* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 29,78* | € 38,04* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,66* | € 39,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,34* | € 39,79* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,64* | € 42,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|