Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-4133 Herst.-Nr.: DA-81002 EAN/GTIN: 4016032473640 |
| | |
|
|  |  |
 | Der DIGITUS Barcodescanner arbeitet zuverlässig und wirtschaftlich. Das ergonomische Design liegt gut in der Hand und macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für verschiedenste Arbeitsumgebungen wie Handel, Logistik und Gewerbe aller Art. Mit 200 Scans pro Minute liefert dieser bidirektional arbeitende Scanner beste Ergebnisse. Geeignet ist der Handscanner für ein- und zweidimensionale hochauflösende Barcodes wie z. B. Strichcodes und QR-Codes. Der Scanner ist zudem in der Lage auch QR-Codes von Displays zu lesen, ideal für das Scannen von QR-Codes für mobiles bezahlen. Jeder Scanvorgang wird mit visuellen und akustischen Signalen bestätigt, dabei werden die gängigsten Arten von Kodierungen unterstützt. Große Scanwinkel beschleunigen die Barcode-Erkennung zusätzlich. Der Scanner ist staubgeschützt und wasserbeständig, Stöße werden von der Silikonhülle absorbiert und schützen vor Schäden. Highlights - Präzises Scannen von 1D und 2D Barcodes (Strichcodes / QR-Codes)
- 200 Scans pro Minute, bidirektional für zuverlässige Erkennung
- Scan Typ: Bilderfassung (High Resolution: Scannt hochauflösende Barcodes)
- Für ein- und zweidimensionale Barcodes geeignet
- Scanweite: 10 cm
- Scanwinkel: Drehwinkel ± 360°, Neigungswinkel ± 60°, Deklinationswinkel ± 60°
- Auslöser: Drucktaste, Automatisch
- Anti-Inference: Äußere Lichtquellen haben keinen Einfluss auf den Scan
- Liest Barcodes auf Bildschirmen - ideal für Bezahlung per Smartphone / QR-Code
- Silikonhülle absorbiert Stöße und schützt vor Schäden
- Staubgeschützt und wasserbeständig (IP54)
- Kompatibel mit Windows / Vista / Android / iOS / Mac / Linux Systemen
- Stromversorgung: USB
- Plug and Play - Keine zusätzlichen Treiber benötigt
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 526 g | Höhe: | 8.2 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 30,55* | € 39,34* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 30,82* | € 39,62* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 31,61* | € 40,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 31,60* | € 40,41* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,51* | € 40,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|