Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1123542 Herst.-Nr.: DA-90396 EAN/GTIN: 4016032465133 |
| |
|
| | |
| Digitus Single Gasdruckfeder Monitor Wand-Halter 17-32", 8 kg (max.), black Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Application Area: | Monitor mount |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, digitus lcd-wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 23,02* | € 30,05* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,00* | € 30,06* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,44* | € 30,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,53* | € 30,84* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,35* | € 32,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|