Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-90396 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") Schwarz, Schwarz (matt) Drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377903-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90396
EAN/GTIN:
     4016032465133
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Digitus DA-90396 1fach Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") Schwarz,Schwarz (matt) Drehbar,Höhenverstellbar,Neigbar,Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar

Digitus DA-90396 Single Gasdruckfeder Monitor Wand-Halter 17-32", 8 kg (max.), schwarz

Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
Für Monitore von 17" bis 32" (VESA 75 / 100) bis 8 kg Gesamtgewicht
Integrierte Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung
Monitore sind schwenkbar, neigbar, dreh- und höhenverstellbar
Mit Quick-Release-Funktion für leichte und schnelle Monitorinstallation

Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS® kann einen Monitor von 17" bis 32" aufnehmen. Die Quick-Release-Funktion erleichtert Ihnen zudem die Installation des Monitors. Die VESA-Halterung wird ganz einfach in die entsprechende Aufnahme geschoben und mit einer Schraube fixiert. Ohne großen Aufwand richten Sie den Monitor nach Ihren Bedürfnissen aus und können ihn schwenken, neigen oder den Monitor selbst drehen z. B. für Hochformat-Monitore. Die Unterstützung der integrierten Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung des Monitors. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen.

Ausstattung:
Für Flat- und Curved-Displays geeignet
Integriertes Kabelmanagement
Intergrierte Gasdruckfeder für leichte Höhenverstellung

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Ja / Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 1600 g · Halter-Ausführung: Drehbar,Höhenverstellbar,Neigbar,Neigbar+Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik,Geeignet für Curved-TV's,Höhenverstellbar,Neigbar,Schwenkbar · Herstellerfarbe: Schwarz,Schwarz (matt) · Material (Details): Aluminium, Kunststoff, Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): 35 ° · Neigbereich (unten): 35 ° · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),35,3 cm (13,9"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),35,82 cm (14,1"),38,1 cm (15"),38,4 cm (15,1"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,0 cm (18,1"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),47,0 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,0 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80 cm (31,5"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 301 mm · Produktabmessung, Tiefe: 307 mm · Rotation: 180 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 8 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 75 mm,75 x 75 mm · Weitere technische Daten: Maximale Traglast: 8 kg
VESA-Abmessungen: 75 x 75, 100 x 100
Schwenken der VESA-Halterung: 180° (zwei Scharniere je um 180° schwenkbar)
Neigung der VESA-Halterung: 70°
Rotation der VESA-Halterung: 360°
Maximale Höhenverstellung: 28 cm
Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl

Lieferumfang:
Montagematerial,Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 114 x 301 x 307 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Schwarz (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
307 mm
Produktabmessung, Höhe:
301 mm
Produktabmessung, Breite:
114 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 34|ツ|3 cm (13|ツ|5") | 35|ツ|3 cm (13|ツ|9") | 35|ツ|6 cm (14") | 35|ツ|8 cm (14|ツ|1") | 35|ツ|82 cm (14|ツ|1") | 38|ツ|1 cm (15")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33|ツ|0 cm (13") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Ja / Ja
Marke:
Digitus
Halter-Ausführung:
Drehbar | Höhenverstellbar | Neigbar | Neigbar+Schwenkbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Gasdruck-Technik | Geeignet für Curved-TV's | Höhenverstellbar | Neigbar | Schwenkbar
Material (Details):
Aluminium|ツ| Kunststoff|ツ| Stahl
Neigbereich (unten):
35 °
Neigbereich (oben):
35 °
Rotation:
180 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
8 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 75 mm | 75 x 75 mm
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Monitor-Wandhalterung
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 23,10*
€ 30,65*
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 30,66*
€ 4,00*
ab € 23,46*
€ 31,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 31,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 23,76*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.