Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Sticks
>
USBstick
>
Artikel
iStorage datAshur Pro+C 256GB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1123060
Hersteller:
iStorage
Herst.-Nr.:
IS-FL-DA3C-256-256
EAN/GTIN:
5060220254077
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
iStorage USB-C / Alu / Military Grade, XTS-AES 256-bit HW encryption, FIPS 140-3 L3 / Waterproof / boot delay feature / Keypad / IP68
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Capacity:
256 GB
Read rate:
310 MB/S
Write rate:
246 MB/S
USB Standard:
USB C
Color:
Basalt Grey
Case Housing:
Aluminium
Closing:
Cap
Water Resistant:
Yes
Password Protection:
Yes
Packing:
1
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
USB Sticks
Weitere Suchbegriffe:
USB flash drive
,
USB-Flash-Laufwerk
,
USBstick
,
flash stick
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 232,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 4 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP4000400)
Seagate
STKP4000400
€ 108,38*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 6 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP6000400)
Seagate
STKP6000400
€ 127,43*
Ähnlich
Kingston Technology 1000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/1000G
€ 92,88*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/100W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
€ 29,40*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology
SDR2/128GB
€ 84,08*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 Einzelpack ohne Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
€ 8,86*
Ähnlich
Kingston Technology 128GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U3 V30
Kingston Technology
SDS2/128GB
€ 10,95*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
€ 209,52*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB Externe SSD XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rot
Kingston Technology
SXS1000R/1000G
€ 79,06*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCG3/1TB
€ 91,52*
Ähnlich
Kingston Technology 2000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/2000G
€ 145,72*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 280R/150W U3 V60 for Full HD/4K
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
€ 52,78*
Ähnlich
Kingston Technology 256GB Canvas React Plus SDXC UHS-II 300R/260W U3 V90 for Full HD/4K/8K
Kingston Technology
SDR2/256GB
€ 183,85*
Ähnlich
Kingston Technology 2TB Externe SSD XS1000 USB 3.2 Gen 2, Rot
Kingston Technology
SXS1000R/2000G
€ 124,66*
Ähnlich
Kingston Technology 4000G Tragbare SSD XS2000
Kingston Technology
SXS2000/4000G
€ 237,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.