Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playseat Playseat TV Stand XL - Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playseat RAC.00258 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Flur
Playseat RAC.00258 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Flur
Playseat RAC.00258 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Flur
Playseat RAC.00258 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     1546-L1122980
Hersteller:
     Playseat
Herst.-Nr.:
     R.AC.00258
EAN/GTIN:
     8717496872746
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Playseat 192x60x161 cm / Black
Weitere Informationen:
Gewicht:
47.1 kg
Application Area:
Gaming
LCD size:
- INCH
Number of LCDs:
4
Capacity (max.):
- KG
VESA:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,98*
€ 527,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,38*
€ 519,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,20*
€ 501,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,96*
€ 435,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.801,24*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,17*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,53*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,27*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,57*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 83,85*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 64,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,48*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,35*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 111,40*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 111,71*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/UK
ab € 111,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.