Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1759895
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0520FR-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Modell = DW 5100
Kabelgestützt/Drahtlos Tastatur = Wireless
Kabelgestützt/Drahtlos Maus = Wireless
Tastaturtyp = Standardausführung
Layout der Tastatur = AZERTY (Frankreich)
Standardtasten = 105
Multimedia-Tasten = 10
Integrierter USB-Hub = Nein
Maus Tracking Art = Optisch
Maustasten = 5
Farbe = Schwarz
Abmessungen der Tastatur = 468 x 171 x 22mm
Höhe der Tastatur = 22mm

Das CHERRY DW 5100 ist unser erfolgreichstes Desktop-Set mit einer ergonomischen Maus. Die abriebfeste, laserbeschriftete Tastatur macht das Set zu einem idealen Begleiter im Büro und unterwegs.Drahtlose Desktop-Ausstattung mit abriebfesten Laserbeschriftung Langlebige und hochwertige professionelle Tastatur mit ergonomischer Maus mit 5 Tasten Einfach ohne technische Vorkenntnisse zu installieren Akku-Statusanzeige auf Tastatur und Maus Die Maus verfügt zur zusätzlichen Energieeffizienz über einen EIN/AUS-Schalter Nano-USB-Receiver: auch ideal für permanenten Einsatz mit dem Notebook Infrarotsensor und einstellbare Auflösung (1000/1750 dpi) 2,4-GHz-Technologie (Reichweite von bis zu 5 Metern)
Weitere Informationen:
Modell:
DW 5100
Kabelgestützt/Drahtlos Tastatur:
Wireless
Kabelgestützt/Drahtlos Maus:
Wireless
Tastaturtyp:
Standardausführung
Layout der Tastatur:
AZERTY (Frankreich)
Standardtasten:
105
Multimedia-Tasten:
10
Integrierter USB-Hub:
Nein
Maus Tracking Art:
Optisch
Maustasten:
5
Farbe:
Schwarz
Abmessungen der Tastatur:
468 x 171 x 22mm
Höhe der Tastatur:
22mm
Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, cherry funk maus und tastatur, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth, 1759895, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen und Mäuse Sets, CHERRY, JD0520FR2, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboard & Mouse Sets
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,16*
€ 49,69*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 37,85*
€ 50,21*
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 51,84*
€ 3,50*
ab € 52,26*
€ 67,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.