Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
CHERRY DW 5100 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JD-0520FR-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0520FR-2
EAN/GTIN:
     4025112087530
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
  • Wireless Desktop Set mit abriebfester Laserbeschriftung
    - Robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur mit ergonomischer 5-Tasten-Maus
    - Einfache Installation; keine technischen Kenntnisse notwendig
    - Batteriestatus-Anzeige in Tastatur und Maus
    - Ein-/Aus-Schalter in der Maus für zusätzliche Energieeinsparung
    - Nano-USB-Empfänger: Ideal auch für die dauerhafte Nutzung mit dem Notebook
    - Infrarot-Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1750 dpi)
    - 2,4 GHz Technologie (bis zu 5 m Reichweite)
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
468 x 171 x 22 mm
Tastaturgewicht:
800 g
Produktabmessungen (B x T x H):
106 x 68 x 39 mm
Mausgewicht:
125 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
rechts
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1750 DPI
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
2
Knopfanzahl:
5
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AAA
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
4
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
LED-Batterieanzeige:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Französisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
115
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 - 2.483 GHz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Zertifizierung:
c-tick, CE, FCC, cTUVus
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H):
19 x 15 x 6 mm
Empfängergewicht:
3 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
51 mm
Paketgewicht:
1500 g
Kabellose Reichweite:
5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.