Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1122025 Herst.-Nr.: LH65WACWLGCXEN EAN/GTIN: 8806094981872 |
| |
|
| | |
| Samsung Electronics WA65C 65" / UHD / 350cd/m2 / 16/7 / USB-C / Android Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43 kg | Panel Size: | 65.0 INCH | Backlight Technology: | LCD with liquid crystal display technology |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Whiteboard, Interactive Whiteboard, Interaktive Weißwand-Tafel, Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, Flip-Chart, Flipchart, Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, digitales flipchart samsung, digitales flip-chart |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 811,59* | € 836,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 873,79* | € 894,43* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 903,49* | € 924,64* | | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 1.087,46* | € 1.115,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.174,39* | € 1.204,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|