Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry MP 1000 / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
CHERRY MP 1000 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1120167
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0500
EAN/GTIN:
     4025112097843
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Cherry Mousepad
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.26 kg
Color:
black
Color 2:
black
Width (mm):
300.0
Height (mm):
75
Depth (mm):
75
Material:
Zellkautschuk
RGB Lightning:
No
Rechargeable:
no
USB 3.0:
no
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 11,01*
Lager 1546
273
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 11,33*
€ 6,78*
ab € 8,20*
€ 11,36*
€ 4,99*
ab € 8,42*
€ 11,64*
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.