Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG32VQ1BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1118830
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0661-B02170
EAN/GTIN:
     4718017988827
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
ASUS 32" (80.1 cm), QWHD (2560 x 1440), 16:9, 250 cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.5 kg
Scope of use:
Monitor
Panel Size:
32.0 INCH
USB 2.0:
No
USB 3.0:
no
Display Port:
No
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,79*
ab € 222,07*
€ 249,73*
€ 6,78*
ab € 227,15*
€ 255,14*
Lager 1546
262
€ 2,00*
ab € 227,29*
€ 256,21*
3 Tage
87
€ 4,50*
ab € 229,33*
€ 258,70*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 236,81*
€ 267,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,21*
€ 304,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,87*
€ 294,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,85*
€ 290,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.