Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR5 XMP DIMM 64GB (2x32GB) 5600MHz - Black RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Artikel-Nr.:
     1546-L1117320
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556C40BBAK2-64
EAN/GTIN:
     740617328509
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston DIMM / 64GB / DDR5 / CL40 / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.1 V
Temperature Range:
0 - 85 C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 213,29*
3 Tage
17
€ 4,50*
ab € 186,81*
€ 213,56*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 188,03*
€ 213,98*
€ 6,78*
ab € 189,31*
€ 215,96*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 189,88*
€ 216,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.