Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR5 XMP DIMM 64GB (2x32GB) 5200MHz - Black RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (2er-Kit) RGB
Artikel-Nr.:
     1546-L1117314
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF552C40BBAK2-64
EAN/GTIN:
     740617328578
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston DIMM / 64GB / DDR5 / CL40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.035 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5200 MHZ
Memory Integrity:
non-ECC
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.1 V
Temperature Range:
0 - 85 C
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 179,69*
€ 207,08*
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 207,13*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 179,44*
€ 207,50*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 180,96*
€ 209,25*
€ 6,78*
ab € 183,02*
€ 210,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,25*
€ 249,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,44*
€ 232,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.