Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR5 XMP DIMM 64GB (2x32GB) 4800MHz - Black RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Kingston Technology FURY Beast 64 GB 4800 MT/s DDR5 CL38 DIMM (2er-Kit) RGB
Artikel-Nr.:
     1546-L1117308
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548C38BBAK2-64
EAN/GTIN:
     740617328653
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston DIMM / 64GB / DDR5 / CL38
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.035 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Frequency Speed:
4800 MHZ
RGB:
yes
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 176,51*
€ 205,24*
€ 6,78*
ab € 177,64*
€ 205,45*
Frei Haus
ab € 176,32*
€ 205,50*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 177,84*
€ 206,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,23*
€ 208,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.