Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming LC 120 ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
ASUS TUF GAMING LC 120 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1546-L1113250
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00H1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081233077
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
wasserkühlung cpu asus
ASUS Prozessor / All-in-one liquid cooler /113,8 m³/h
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.32 kg
Type of Accessory:
Fan Controller
Color:
black
LED Colors:
Yes
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
2
€ 5,50*
ab € 67,29*
€ 87,97*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 76,25*
€ 99,72*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.