Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR5 XMP DIMM 16GB (1x16GB) 5600MHz - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Artikel-Nr.:
     1546-L1112835
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF556C40BB-16
EAN/GTIN:
     740617325713
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston CL40 DIMM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.035 kg
Application Area:
Desktop
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,39*
€ 61,56*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,07*
€ 62,47*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 48,30*
€ 62,76*
€ 6,78*
ab € 48,25*
€ 62,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,66*
€ 63,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.