Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR5 XMP DIMM 16GB (1x16GB) 5200MHz - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Kingston Technology FURY Beast 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMMFURY Black
Artikel-Nr.:
     1546-L1112034
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF552C40BB-16
EAN/GTIN:
     740617324372
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston CL40 DIMM Black
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Gaming
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
16 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5200 MHZ
RGB:
no
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,63*
€ 59,07*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,70*
€ 60,50*
3 Tage
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,69*
€ 60,62*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 46,98*
€ 60,69*
3 Tage
86
pro Stück
€ 4,50*
ab € 47,01*
€ 61,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.