Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG32VQR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG32VQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG32VQR Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1108872
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04I0-B03170
EAN/GTIN:
     4711081023722
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
ASUS 31.5" (80 cm), WQHD (2560 x 1440), 16:9, 400cd/m², 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Panel Size:
32.0 INCH
Type:
HDMI
Bezel Color:
black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 247,10*
€ 282,76*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 246,21*
€ 283,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 261,17*
€ 297,90*
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 279,77*
€ 318,00*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.