Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand Flash Drive Luxe Type-C 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1105895
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX70N-128G-GN6NE
EAN/GTIN:
     619659181956
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
SanDisk USB3.0 / Type-C / Lightning / for iPhone and iPad / 8.70 x 15.20 x 50.0 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Capacity:
128 GB
Read rate:
N/A MB/S
USB Standard:
3.1
Color:
black
Water Resistant:
No
Packing:
1
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 32,10*
€ 42,14*
€ 6,78*
ab € 32,04*
€ 42,41*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 32,65*
€ 43,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,99*
€ 44,92*
Lager 1546
56
€ 5,50*
ab € 51,13*
€ 65,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,46*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,49*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,30*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 258,44*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 276,62*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,64*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 94,14*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 153,98*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 245,81*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,36*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,86*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 64,89*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.