Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk iXpand USB-Stick 128 GB USB Type-C / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86218798
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX70N-128G-GN6NE
EAN/GTIN:
     619659181956
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Ein Laufwerk. Zwei Anschlüsse.
Das SanDisk® iXpand® Flash-Laufwerk Luxe verfügt über zwei Anschlüsse. So können Sie Dateien ganz einfach zwischen iPhone, iPad Pro, Mac und USB Type-C™-Geräten wie Android™-Smartphones übertragen.

Schnelle Datenübertragung auf den Computer
Fotos per E-Mail an andere Geräte zu senden, gehört der Vergangenheit an. Die Dateien auf dem Laufwerk lassen sich über ultraschnelles USB 3.0 ganz einfach auf Ihren Computer mit USB Type-C™-Anschluss übertragen.

Speicherplatz freigeben leicht gemacht
Laufwerk anschließen und schnell freien Speicherplatz schaffen. Zum Übertragen von Dateien ist keine Internetverbindung erforderlich. Jetzt können Sie noch mehr Fotos, Videos und Spiele speichern.

Anschließen und automatisch sichern
Nie wieder besondere Erinnerungen löschen. Fotos und Videos auf Ihrem iPhone werden automatisch gesichert, wenn Sie das Laufwerk anschließen. Einfacher geht’s nicht.

Passwortschutz für Ihre Dateien
Sie teilen sich Ihr Laufwerk mit anderen, aber Ihre Dateien sollen privat bleiben? Mit der iXpand® Drive App können Sie Ihre Dateien mit einem Passwortschutz für iOS-Geräte und PCs versehen.

Drehbare Bogenform mit Bohrung für Schlüsselring
Durch das stylishe drehbare Design sind die Anschlüsse geschützt, wenn Sie das Laufwerk in einen Rucksack oder in die Hosentasche stecken. Sie können es aber auch einfach als Schlüsselanhänger verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
8.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-C / Lightning
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X 10.9+
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,70*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 207,81*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 234,52*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 260,01*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 282,41*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,12*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,79*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 67,27*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.