Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Gaming Mousepad MM350 PRO Black - Extended XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1104098
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9413770-WW
EAN/GTIN:
     840006629511
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Corsair black, micro-fiber material / dirt repellent textured rubber base / 930 L x 400 Wx 4 H mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Color:
black
Material:
Fabric
RGB Lightning:
No
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
145
€ 5,50*
ab € 33,66*
€ 45,97*
6 Tage
199
€ 1,00*
ab € 41,06*
€ 55,61*
€ 3,50*
ab € 45,77*
€ 61,20*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,06*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 182,80*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,01*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,11*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 41,65*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 41,53*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,55*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,83*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,92*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,31*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,84*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,19*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 197,26*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 171,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.