Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Corsair MM350 PRO Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85966246
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9413770-WW
EAN/GTIN:
     840006629511
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
4 mm
Gewicht
1080 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,87*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 30,07*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 183,90*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,77*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,04*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,50*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,54*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,43*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,93*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,08*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 25,57*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,67*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 195,51*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 168,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.