Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Black 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Black Performance Storage 4TB Bild 1
WD Black Performance Storage 4TB Bild 1
WD Black Performance Storage 4TB Bild 2
Artikel-Nr.:
     1546-L1088440
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD4005FZBX
EAN/GTIN:
     718037856001
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital 3.5" SATA 6GB/s / 7200rpm / 256MB / 218MB/s / 34dBA / R/W 10.6W / Dual-Core CPU, Dynamic Cache, Vibration Control, StableTrac
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.72 kg
Application Area:
Desktop
Interface:
SATA 6GB/s
Disk Capacity:
4 TB
Form Factor:
3.5 INCH
HDD Rotational Speed:
7'200 RPM
HDD Cache:
256 MB
Data Transfer Speed:
218 MB/S
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 2,50*
ab € 179,10*
€ 207,84*
€ 6,78*
ab € 184,44*
€ 213,71*
€ 5,50*
ab € 184,89*
€ 214,46*
€ 4,50*
ab € 187,47*
€ 216,77*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 197,61*
€ 228,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,71*
€ 251,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD6003FZBX
ab € 221,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.