Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Blue Mobile 1TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WD Blue 2.5 Zoll PC Festplatte 1TB Bild 1
WD Blue 2.5 Zoll PC Festplatte 1TB Bild 1
Artikel-Nr.:
     1546-L1086927
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10SPZX
EAN/GTIN:
     718037845319
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Western Digital 2.5" 7.0mm, SATA 6GB/s / 5400rpm / 128MB / 140MB/s / 21dBA / R/W 1.7W / ShockGuard, SecurePark
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Mobile
Interface:
SATA 6GB/s
Disk Capacity:
1 TB
Form Factor:
2.5 INCH
HDD Rotational Speed:
5'400 RPM
HDD Cache:
128 MB
Data Transfer Speed:
140 MB/S
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,96*
€ 63,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,79*
€ 63,92*
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 64,31*
€ 4,50*
ab € 52,46*
€ 66,92*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,68*
€ 67,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Western Digital
WD20SPZX
ab € 69,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.