Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SSD PLUS 240GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
SanDisk Plus 240 GB Serial ATA III SLC
Artikel-Nr.:
     1546-L1084598
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDA-240G-G26
EAN/GTIN:
     619659146726
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SanDisk 2.5" SATA 6GB/s / TLC / 535 MB/s read, 445 MB/s write / 82K IOPS / 1.75Mh MTBF
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.08 kg
Scope of use:
Consumer
Interface:
SATA 6GB/s
Capacity:
240 GB
Flash Technology:
TLC
SSD Formfactor:
2.5"
Maximum Sequential Read Rate:
535 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
445 MB/S
Random IOPs:
82'000
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,36*
€ 32,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,13*
€ 34,46*
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 35,20*
€ 6,78*
ab € 27,50*
€ 36,04*
Lager 1546
209
€ 5,50*
ab € 27,92*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDSSDA-480G-G26
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.