Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-200648 Herst.-Nr.: SDSSDA-240G-G26 EAN/GTIN: 0619659146726 |
| |
|
| | |
| Zuverlässig, schnell und mit hoher Kapazität SanDisk ist ein Pionier in den Solid-State-Speichertechnologien und die Marke, der Profis vertrauen, denn sie liefert eine verbesserte Geschwindigkeit und Leistung mit der SanDisk SSD Plus. Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535MB/s ist dieses Solid-State-Laufwerk bis zu 20-mal schneller als ein typisches Festplattenlaufwerk 1. Sie werden schnelleres Hoch- und Herunterfahren, Daten-Transfers sowie schnellere App-Reaktionen als mit einem Festplattenlaufwerk1 zu schätzen wissen. Die SanDisk SSD Plus bietet zudem ruhige, zuverlässige Leistung und Dashboard4-Statusüberwachung für Ihre bevorzugten Media-Anwendungen
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Laptops oder Desktop-PCs Rüsten Sie Ihren Laptop oder Desktop-PC mit einem schnellen, zuverlässigen Solid-State-Laufwerk von einer weltweit vertrauenswürdigen Marke auf und plötzlich funktioniert und fühlt sich Ihr alter Computer wie eine neue Maschine mit schnellerem Hoch- und Herunterfahren sowie schnelleren App-Reaktionszeiten an.
Schnelleres Hoch- und Herunterfahren, sowie schnellere App-Reaktionen Hohe sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 535MB/s sowie sequentielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 450MB/s werden in eine bessere Leistung für alles, was Sie tun, übersetzt, was zu einer 20-mal höheren Leistung gegenüber einem typischen Festplattenlaufwerk1führt.
Langlebiges Solid-State-Design Ohne bewegende Teile ist die SanDisk SSD Plus so konstruiert, dass sie Schocks und Vibrationen widersteht und Ihnen hilft, Ihre Daten sicher durch das Leben von Stößen und Erschütterungen zu bringen.
Ideal für typische PC-Workloads Das SanDisk SSD Dashboard liefert SLC-Caching, welches die Burst-Schreib-Performance verstärkt und es zur idealen Speicherlösung für typische PC-Auslastungen, wie Internetsurfen, E-Mail, Gelegenheitsspielen, Büroproduktivität sowie Audio- und Video-Entertainment macht.
Einfache Einrichtung Die SanDisk SSD Plus wird mit einer einfachen, Schritt-für-Schritt-Anleitung und einer Klonen-Software geliefert, um Ihnen bei der Einrichtung Ihres neuen Laufwerks zu helfen.
Ein effizienteres Laufwerk SanDisk SSDs sind kühler, leiser und effizienter als ein Festplattenlaufwerk, so dass Ihre Laptopbatterie länger mit einer einzigen Ladung hält. Weitere Informationen: | | weight: | 0.057 kg | height: | 0.013 m | width: | 0.129 m | depth: | 0.177 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, sandisk ssd 2.5", internes ssd, interne ssd 2,5", Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,32* | € 32,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,24* | € 34,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,27* | € 35,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 27,36* | € 35,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,73* | € 36,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|