Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PH-GT1030-O2G 2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     1546-L1083274
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AU0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900743449
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS GDDR5 / 64bit 2GB / 1278MHz / 384 cuda cores / PCIE 3.0, DVI+HDMI
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.6 kg
Technology Partner:
nVidia
Memory Size:
2 GB
Chip:
GT1030
GPU Clock:
1506 MHZ
Quantity of Cores:
384
Memory Clock:
3004 MHZ
Memory Databus:
64 BIT
Memory Type:
GDDR5
Card Slot:
PCI-E 3.0
Required Slot Space:
1
max. Resolution:
1920 x 1200 PIXEL
Cooling Solution:
Active
DVI:
1
HDMI:
1
Max Power Consumption:
300.0 W
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 77,05*
€ 97,37*
€ 6,78*
ab € 77,74*
€ 98,33*
Lager 1546
10
€ 5,50*
ab € 78,95*
€ 99,80*
3 Tage
28
€ 4,50*
ab € 79,45*
€ 100,41*
€ 5,50*
ab € 79,70*
€ 100,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.