Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS PH-GT1030-O2G NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0AU0-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AU0-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900743449
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Ideal für ein kompaktes PC-System
Die ASUS Phoenix GeForce® GT 1030 ist mit einem kugelgelagerten Lüfter ausgestattet, der die Lebensdauer der Grafikkarte auf das Doppelte verlängert. Für eine erhöhte Zuverlässigkeit verfügt der Lüfter zudem über eine IP5X-Staubschutz-Zertifizierung. Die Auto-Extreme-Technologie mit Super Alloy Power II-Komponenten sorgt für höchste Zuverlässigkeit. Zusätzlich ist die ASUS Phoenix GeForce® GT 1030 mit GPU Tweak II für intuitive Performance-Optimierungen ausgestattet.

Staubschutz mit IP5X-Zertifizierung
Längere Lüfter-Haltbarkeit

Das ASUS-Lüfterdesign ist nach International Protection Marking (IP-Code) als IP5X staubgeschützt zertifiziert und bietet eine verbesserte Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit.

Zwei kugelgelagerte Lüfter
2X längere Lebensdauer

Die beiden kugelgelagerten Lüfter der ASUS Phoenix GeForce® GT 1030 haben kein Problem mit trocknendem Öl, welches bei Lüftern mit Gleitlagern weit verbreitet ist, und halten daher 2X länger. Dank der reduzierten Reibung gleiten die Lüfter zudem besser und sorgen für eine längere Lebensdauer der Karte und eine höhere Kühl-Effizienz.

Auto-Extreme-Technologie mit Super Alloy Power II
Premiumqualität und höchste Zuverlässigkeit

Alle aktuell produzierten ASUS-Grafikkarten werden nach der AUTO-EXTREME-Technologie gefertigt. AUTO-EXTREME ist ein brandneuer Industriestandard, bei dem in einem zu 100% automatisierten Produktionsprozess Super Alloy Power II Komponenten verwendet werden. Diese erhöhen enorm die Effizienz, indem sie Leistungsverluste reduzieren, das so genannte "Spulenfiepen" unter Volllast reduzieren und kühlere Temperaturen erreichen. Somit wird eine unübertroffene Qualität und Zuverlässigkeit erreicht.

GPU Tweak II
Perfekt an die eigenen Bedürfnisse anpassen

Mit seiner brandneu entwickelten, intuitiven Benutzerschnittstelle (UI) ist das Übertakten mit GPU Tweak II einfacher als je zuvor und bietet trotzdem erweiterte Optionen für erfahrene Overclocker. Mit nur einem Klick maximiert die neue Gaming-Booster-Funktion die Systemleistung, indem redundante Prozesse eliminiert und alle verfügbaren Ressourcen automatisch zugeteilt werden.

Gaming Booster
Mehr Performance mit einem Klick

Visuelle Effekte: Leistungssteigerung durch Deaktivierung der visuellen Effekte in Windows.
Systemdienste: Automatische oder manuelle Deaktivierung von Windows-Diensten oder -Prozessen
Defragmentierung des Speichers: Neuanordnung und Säuberung des Systemspeichers, ohne Prozesse schließen zu müssen.

NVIDIA® Adaptive V-Sync
Mehr als nur schnelle Frameraten erleben. Die NVIDIA®-Innovation Adaptive Vertical Sync verschafft dem Nutzer ein beeindruckend flüssiges Gaming-Erlebnis. Die Technologie passt die vertikale Synchronisation (VSync) für die bestmögliche Spielbarkeit an die aktuellen Frameraten an.

NVIDIA® PhysX™
NVIDIA® PhysX™ liefert dynamische Physikeffekte für Onlinespiele. Zu den Features, die die Umgebungen noch realistischer erscheinen lassen, gehören u. a. staubaufwirbelnde Explosionen und Charaktere mit lebensechten Bewegungen. Zudem kann 10X schneller zwischen Grafik- und Physikeffekten gewechselt werden, sodass in Echtzeit komplexere Effekte erzielt werden.

DirectX® 12-Unterstützung
Der Grafikprozessor unterstützt das DirectX® 12-Feature “Tessellation”. Dank Tessellation können detailliertere geometrische Elemente in einer Szene verarbeitet werden, so dass bspw. Charaktere so detailliert und realistisch wie in einem echten Film gerendert werden können.

Microsoft® Windows® 10-Unterstützung
Das aktuelle Windows®-Betriebssystem bietet ein ganz neues und innovatives PC-Erlebnis für noch mehr Produktivität.
Weitere Informationen:
Tiefe:
184 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
111 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
6008 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1252 MHz
CUDA-Kerne:
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1506 MHz
Min. Systemstromversogung:
300 W
DirectX-Version:
12.0
OpenGL-Version:
4.5
PhysX:
Ja
HDCP:
Ja
Full-HD:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Anzahl Slots:
1
Produktfarbe:
Schwarz, Blau, Edelstahl
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.