Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1076810 Herst.-Nr.: 90DD0230-B30000 EAN/GTIN: 4716659524380 |
| |
|
| | |
| ASUS Internal / SATA / BD-ROM 12x, DVD+/-R 16x, DVD+/-RW 8x, CD-R 48x / Cyberlink Power2Go Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.65 kg | Storage Technology: | Blu Ray-Combo | Type: | Internal | Required Interface: | SATA | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, Blu-ray, Blu-ray Disc, Blu-ray Discs, Blu-ray Rohling, Blue-ray Disc, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, Blu-ray Laufwerk intern, interne Blu-ray Laufwerke, DVD Brenner, DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, dvd brenner intern asus, blu-ray brenner intern, asus blu-ray brenner intern |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 56,10* | € 73,32* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,61* | € 73,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 57,49* | € 75,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,05* | € 83,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 65,35* | € 84,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|