Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox S - 195 x 145 x 190 mm, CP154.201520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurobox S - 195 x 145 x 190 mm, CP154.201520
Eurobox S - 195 x 145 x 190 mm, CP154.201520
Artikel-Nr.:
     1545-00036573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00036573
EAN/GTIN:
     4033657967774
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Eurobox S - 195 x 145 x 190 mm

Eurobox S - CP 154.201520

• Außenmaß: 200 x 150 x 200 mm
• Innenmaß: 195 x 145 x 190 mm
• Mit Eingriffschutz dank Z-Faltung am Deckel
• Mit Blitzboden und Aufreißfaden
• Schnelles und sicheres Verschließen durch Selbstklebeverschluss
• Paletteneinheit: 3.360 Stück
• Verpackungseinheit: Zu 20 Stück gebündelt
 
Klein, praktisch und perfekt für den Versand von kleinen Artikeln. Mit hochwertiger Kraftlineraußendecke und
Eingriffschutz.
Weitere Informationen:
Laenge:
195 mm
Breite:
145 mm
Hoehe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, faltkartons wellpappe 1-wellig, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4380
240
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,84*
Lager 1545
100
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,95*
2 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,33*
1
€ 7,95*
ab € 0,65*
€ 1,38*
8 Tage
40
20
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 3360 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP154.201515
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.