Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac CP154.201515 Paket Verpackungsbox Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP154.201515 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP154.201515 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103138050
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP154.201515
EAN/GTIN:
     4033657967767
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verpackungsbox
Empfohlene Anwendungen
Lieferung
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Innenmaße (B x T x H)
195 x 145 x 140 mm
Gewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Euro Normbehälter, Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Euro-Karton, Eurokarton, Karton Modulbox, Karton Modulsystem, Normkarton, Wellpapp Euro-Karton, Wellpappe Euro-Karton, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Kunststoffkiste, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, faltkartons wellpappe 1-wellig, kreuzverpackung, kreuzverpackung braun
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 4760 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP154.201520
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.