Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Wickelverpackung - 250 x 190 x 0 - 75 mm, CP037.52


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Wickelverpackung - 250 x 190 x 0 - 75 mm, CP037.52
Wellpapp-Wickelverpackung - 250 x 190 x 0 - 75 mm, CP037.52
aufreissfaden.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00020537
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 037.52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Wellpapp-Wickelverpackung CP 37.52

Außenmaß: 298 x 205 x 0 - 85 mm


Innenmaß: 250 x 190 x 0 - 75 mm


Gewicht: 129 g


Bündelung: 20 Stück


Paletteneinheit: 2560 Stück


Palettengewicht: 350 Kg


Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden

Ein zweiter ColomPac® Selbstklebeverschluss verhindert die seitliche Entnahme




StandUp Funktion: Die Klappen bleiben während des Befüllvorgangs aufrecht stehen


Logistikvorteil durch E-Welle


Stabilitätsvorteil durch doppelte Materialstärke


Einfaches Handling durch zentrale Befüllung


Variable Füllhöhe


Umlaufender Kantenschutz


Passend für DIN B5
Weitere Informationen:
Laenge:
250 mm
Breite:
190 mm
Hoehe:
75 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
5
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 25,21*
1
€ 5,50*
ab € 20,88*
€ 28,66*
8 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 36,17*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 25,21*
€ 29,9999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5395* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 126,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP03506
ab € 1,46*
Sonstiges
Dinkhauser
CP-037.53
ab € 13,87*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,33*
Sonstiges
1-PACK
DM-10061625
ab € 3,53*
Sonstiges
1-PACK
UMBAND_3
ab € 14,91*
Sonstiges
1-PACK
DM-65400013-2
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.