Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Universal-Versandverpackung 298 x 205 x -85mm mit doppeltem Selbstklebeverschluss & Aufreißfaden weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5968
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP-037.52
EAN/GTIN:
     4033657957683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Flexible Universal-Versandverpackung weiß mit den Abmessungen 298 x 205 x -85 mm mit doppeltem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden.

Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, Kataloge, Spiele, Hardware und vieles mehr
  • Außenmaß: 298 x 205 x -85 mm
  • Innenmaß: 250 x 190 x -75 mm
  • doppelten Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Extra stabil durch doppelte Materiallagen
  • Variable Füllhöhe bis 75 mm
  • US-Safetynorm verhindert Schnittverletzungen
  • Einfache Befüllung durch Stand-Up Funktion
  • Passend für: B5
  • Gewicht: 124,3 g
  • Farbe: weiß





Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 10,79*
€ 25,21*
1
€ 5,50*
ab € 20,88*
€ 28,66*
Lager 2607
8 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 36,17*
Preise: Lager 2607
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,17*
€ 43,0423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 256 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
ab 384 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2607
Versand: Lager 2607
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 59,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP03506
ab € 1,46*
Sonstiges
Dinkhauser
CP-037.53
ab € 13,87*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,33*
Sonstiges
1-PACK
DM-10061625
ab € 3,53*
Sonstiges
1-PACK
UMBAND_3
ab € 14,91*
Sonstiges
1-PACK
DM-65400013-2
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.