Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Paketwaage bis 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Paketwaage bis 120kg
Mobile Paketwaage bis 120kg
paketwaagegrammgenau.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00019111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00019111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
paketwaage tragkraft 120 kg
paketwaage
Paketwaage - Unsere Allround Waage für den Büro oder Ihren Logistikbereich


mobile Kontrollwaage


Pflegeleichte Folientastatur


Netz- und Batteriebetrieb


Großes LCD- Display, 25 mm


Abschaltautomatik


Tara-Funktion


Edelstahl-Wiegefläche: 275 x 275 mm


Höchstlast 120kg - Ziffernschritt in 20 Gramm Schritten


Waage wird im Koffer geliefert und kann somit auch mobil mitgenommen und eingesetzt werden


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.