Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre für Propangasflasche 11kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre für Propangasflasche 11kg
Stahlflaschenkarre für Propangasflasche 11kg
Artikel-Nr.:
     1545-00017132
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017132
EAN/GTIN:
     4035694006195
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Flaschenkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694006195
Abmessungen: 580 x 530 x 1.200 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 350 x 340 mm
Gewicht: 11,5
Traglast/kg: 100
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.200 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 117,22*
€ 142,78*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 149,68*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,09*
€ 154,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,84*
€ 156,56*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 189,71*
€ 223,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,61*
€ 249,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.