Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre mit großer Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694007437
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sk-710.202
EAN/GTIN:
     4035694007437
Suchbegriffe:
Klappkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Außenmaße: 570 x 655 x 1.315 mm (B/T/H) Schaufelmaß: 480 x 300 mm (B/T) Ausführung: * stabile Schweißkonstruktion * 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe * auswechselbare Kunststoffgleitkufen * mit 2 Schutzblechen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 260 x 65 mm Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694007437
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
22 kg
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1195
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Ja
TÜVvorhanden:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 131,02*
€ 158,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,12*
€ 158,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,38*
€ 161,98*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,83*
€ 171,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 198,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,30*
€ 172,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kap-710.010
ab € 27,36*
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.