Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre, 480 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre, 480 x 297 mm
Stahlrohrkarre, 480 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017063
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017063
EAN/GTIN:
     4035694007369
Suchbegriffe:
Klappkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694007369
Abmessungen: 685 x 600 x 1.100 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 480 x 297 mm
Gewicht: 18
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 260 x 85 mm
Höhe: 1.100 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 103,14*
€ 127,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,86*
€ 127,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,42*
€ 128,70*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,01*
€ 129,86*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 153,79*
€ 185,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,99*
€ 204,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.