Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt, mit Drehgriffschloss 1.145 x 740 x 1.800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen fest verschweißt, mit Drehgriffschloss 1.145 x 740 x 1.800 mm
Etagenwagen fest verschweißt, mit Drehgriffschloss 1.145 x 740 x 1.800 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016805
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016805
EAN/GTIN:
     4035694010642
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694010642
Abmessungen: 1.145 x 740 x 1.800 mm
Ladefläche: 1.000 x 680 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 137
Traglast/kg: 500
Rad Ø: 200 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,32*
€ 867,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,69*
€ 873,64*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,41*
€ 873,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,20*
€ 880,26*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 1.281,32*
€ 1.375,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,50*
€ 1.636,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.355,66*
€ 1.613,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,85*
€ 1.565,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,54*
€ 1.539,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,32*
€ 1.524,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174963-YY
ab € 22,81*
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-174964-YY
ab € 26,57*
Ähnlich
Cordes
sw-700.440
ab € 718,61*
Ähnlich
Cordes
sw-800.440
ab € 821,35*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1023
ab € 843,67*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL2000
ab € 840,66*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3000
ab € 837,51*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL1018
ab € 841,00*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL3020
ab € 844,04*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL5012
ab € 841,18*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL6001
ab € 835,88*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7016
ab € 840,95*
Ähnlich
Variofit
sw-700.440-RAL7035
ab € 840,90*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL1023
ab € 959,23*
Ähnlich
Variofit
sw-800.440-RAL2000
ab € 965,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.