Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastwagen 1200 kg 2000x800 mm 2 Stirnwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastwagen 1200 kg 2000x800 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 2000x800 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 2000x800 mm 2 Stirnwände
Schwerlastwagen 1200 kg 2000x800 mm 2 Stirnwände
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694004726
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-2003
EAN/GTIN:
     4035694004726
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Schwerlastwagen mit Stirnwand

• Hohe Stabilität
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, 4 Eckhülsen, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, wasserfeste Sperrholzplatten.
• Belastbare Vollgummi-Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastik-Vollgummi-Bereifung, Naben mit Kugellager, Lenkrollen mit Feststeller.

Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
Rad-Ø:
200x50 mm
Ladeflächenhöhe:
305 mm
Ladefläche LxB:
2000x880 mm
Rungen-Nutzlänge:
600 mm
Lichte Breite:
800 mm
Höhe Stirn-/Längswände:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes stirnwagen, doppelstirnwandwagen, Rungenwagen, Langmaterial-Wagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,73*
€ 727,28*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,93*
€ 727,63*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 664,87*
€ 727,73*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,17*
€ 731,46*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,15*
€ 771,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,73*
€ 866,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,98*
€ 854,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,86*
€ 834,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,63*
€ 817,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,87*
€ 791,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016644
ab € 593,03*
Ähnlich
Cordes
00016646
ab € 626,05*
Ähnlich
Cordes
00016647
ab € 477,89*
Ähnlich
Cordes
00016643
ab € 413,63*
Ähnlich
Cordes
00016645
ab € 443,93*
Ähnlich
Cordes
00016650
ab € 629,20*
Ähnlich
Cordes
00016651
ab € 531,69*
Ähnlich
Cordes
00016653
ab € 574,66*
Ähnlich
Cordes
00016649
ab € 500,69*
Ähnlich
Cordes
00016652
ab € 659,55*
Ähnlich
Cordes
00016654
ab € 711,11*
Ähnlich
Cordes
00017032
ab € 356,91*
Ähnlich
Cordes
00017031
ab € 1.198,40*
Ähnlich
Cordes
00017030
ab € 951,90*
Ähnlich
Cordes
00016633
ab € 264,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.