Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual line lasermodule, direct green Laserdiode, 520nm, 45°, 15mW, 2x CR123A ,25.6x132.7mm, class 1, internal modulation 1kHz switch with pull button for the green laser, with pr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
PICO-TRACKER-V2
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-TRACKER-V2
Hersteller:
     Laserluchs
Herst.-Nr.:
     70126075
EAN/GTIN:
     4055132000875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode

Dual line lasermodule, direct green Laserdiode, 520nm, 45°, 15mW, 2x CR123A ,25.6x132.7mm, class 1, internal modulation 1kHz switch with pull button for the green laser, with protection lens infrared, 850nm, 45°, 1mW

Weitere Informationen:
EAN:
4055132000875
Garantie:
3 Jahre
Strahlform:
Linie
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
15 mW
Laserklasse:
1
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Öffnungswinkel:
45 °
Liniendicke:
<2mm@5m
Arbeitsabstand:
5 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø25.4x132.7 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (5.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
2,3 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
5.5 - 6.6, typ 6 V DC
Betriebsstrom:
40 - 85, typ 58 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
137 g
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Interne Modulationsfrequenz:
1 kHz
Weitere Suchbegriffe: Laserluchs, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 261,00*
€ 310,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 217,50*
€ 258,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.