Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duales Punkt Lasermodul, direkte grüne Laserdiode, 520nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICO-K9-SPOT-V1
PICO-K9-SPOT-V1
PICO-K9-SPOT-V1
PICO-K9-SPOT-V1
PICO-K9-SPOT-V1
PICO-K9-SPOT-V1
PICO-K9-SPOT-V1
Artikel-Nr.:
     1518-PICO-K9-SPOT-V1
Hersteller:
     Laserluchs
Herst.-Nr.:
     70141375
EAN/GTIN:
     4055132014247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul grün

Duales Punkt Lasermodul, direkte grüne Laserdiode, 520nm

Weitere Informationen:
EAN:
4055132014247
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
3B
Divergenz:
C - 0.4 mrad
Strahldurchmesser:
15 mm
Arbeitsabstand:
100 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Schutzlinse:
ja
Abmaße:
Ø25.4x138 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixiert
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 6.000 h
Betriebsspannung:
5.5 - 6.6, typ 6 V DC
Betriebsstrom:
60 - 300, typ 284 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
137 g
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
IP Schutzklasse:
IP 64
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, Laserluchs, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 875,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,00*
€ 1.041,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 831,25*
€ 989,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 787,50*
€ 937,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 743,75*
€ 885,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,00*
€ 833,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 656,25*
€ 780,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.