Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 12x30.5mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
LFD650-1-3(12x30.5)
Artikel-Nr.:
     1518-LFD650-1-3(12x30.5)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104080
EAN/GTIN:
     4260129041230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

Bei dem Typ LFD650-1-3(12x30.5) handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (12x30.5mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Fokus ist einstellbar, so dass die Punktgröße varriert werden kann. Die Stromaufnahme ist mit ca. 10mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt und das Lasermodul mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2.


Justierbares Punkt Lasermodul, rot, 650nm, 1mW, 3V DC, 12x30.5mm, Klasse 2


  • Betriebsspannung 3V DC
  • Laser Klasse 2
  • Low Cost Laser
  • Fokus einstellbar
  • Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
EAN:
4260129041230
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
650 nm
Optische Leistung:
1 mW
Optische Diodenleistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
H - 1.0 mrad
Punktgröße:
einstellbar
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
Acryl Linse
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø12x30.5 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
100 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
einstellbar
Austrittsdurchmesser Optik:
3 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 3.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
5 - 15, typ 10 mA
RoHS:
ja
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 40 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
15 g
Netzteil:
LFNT-3
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, Laser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 10,02*
€ 13,36*
€ 5,90*
ab € 14,73*
€ 21,13*
4 Tage
91
Frei Haus
ab € 23,09*
€ 33,46*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.