Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFD650-1-3(12x30.5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987400-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70104080
EAN/GTIN:
     4260129041230
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul
Laserfuchs Punktlaser

Fokussierbarer Punktlaser, rot, 650nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus einstellbar, 3V DC, 12x30.5mm


Laser-Klasse: 2


Ausstattung:
Fokussierbarer Punktlaser, rot, 650nm, 1mW, Laser Klasse 2, Fokus einstellbar, 3V DC, 12x30.5mm
Bei dem Typ LFD650-1-3(12x30.5) handelt es sich um einen Laser zur Projektion eines roten Laserpunktes mit der Wellenlänge 650nm. Der Laser verfügt über eine kompakte Bauform (12x30.5mm). Die Lebensdauer des Lasermoduls ist größer 3.000 Stunden. Der Fokus ist einstellbar, so dass die Punktgröße varriert werden kann. Die Stromaufnahme ist mit ca. 10mA sehr gering, deshalb können problemlos 2 Batterien zur Stromversorgung genutzt und das Lasermodul mobil eingesetzt werden. Als Stromversorgung können Sie z.B unser Battery-Pack mit 2 x 1,5 Volt Batterien (AA) verwenden. Dieser Punktlaser findet Anwendung in z.B. Nivelliergeräten, Lasermarkierungssystemen und zur genauen Positionierung von Gegenständen. Typische Einsatzgebiete sind low-cost Anwendungen. Dieses Modul fällt in die Laserklasse 2.
Abstrahlcharakteristik: elliptischer Punkt, Punktgröße veränderbar
Optische Leistung: 1mW (Laserklasse 2); Fokus einstellbar
Kompakte Bauform: 12x30.5mm; Achsabweichung: bis zu 3,0°
Für Anwendungen in z.B. Laserwasserwaagen, Lasermarkierungssystemen, der Robotertechnik, in Industrie, Handwerk, Hobby und dem Showbereich.
Spannungsversorgung 3V. Zur Stromversorgung können Sie z.B. unser Picotronic Batteriepack 3V oder das Netzteil Picotronic LFNT-3 verwenden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 10 mA · Gewicht: 15 g · Laser-Klasse: 2 · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 30.5 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing
Optische Leistung: 1 mW
Lebensdauer: 3.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 40 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 2
Divergenz: H - 1.0 mrad
Arbeitsabstand: 10 m
Optik: Acryl Linse
Laser Technologie: Diode
Fokus: einstellbar
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Potential des Gehäuses: VDD(+)Fokus: einstellbar
Kabelfarbe GND: schwarz
Kabellänge: 90 mm
Kabeltyp: 26AWG, 0,14mm²
Austrittsdurchmesser Optik: 3 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 30.5 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
30.5 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Laserfuchs
Laser-Klasse:
2
Material:
Messing
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
10 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Laserfuchs, 70104080, LFD650-1-3(12x30.5), LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 10,02*
€ 13,36*
€ 5,90*
ab € 14,64*
€ 21,12*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 33,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.