Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Warnlabel englisch DIN EN 60825, Klasse 1M, 38x23mm, gelb, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LABEL-DIN-CLASS1M-EN
LABEL-DIN-CLASS1M-EN
LABEL-DIN-CLASS1M-EN
Artikel-Nr.:
     1518-LABEL-DIN-CLASS1M-EN
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70119565
EAN/GTIN:
     4260129045207
Suchbegriffe:
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
laserkennzeichnung klasse 1m
laserkennzeichnung

Warnlabel nach DIN EN 60825-1 für Laserklasse in englisch Material: PE Druckverfahren: Thermotransfer Folienfarbe: verkehrsgelb (RAL 1023) Druck: schwarz (RAL 9005) - waserfest - benzinbeständig - abriebfest - abgerundete Ecken


Laser Warnlabel englisch DIN EN 60825, Klasse 1M, 38x23mm, gelb, PET

Weitere Informationen:
EAN:
4260129045207
Laserklasse:
1M
Abmaße:
38x23 mm
Material:
PET
Warentarifnummer:
39199080
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.