Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expander Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 100mW, 16x25mm Laserklasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E520-100-5(16x25)
E520-100-5(16x25)
E520-100-5(16x25)
E520-100-5(16x25)
Artikel-Nr.:
     1518-E520-100-5(16x25)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70141153
EAN/GTIN:
     4055132012731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt grün

Expander Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 100mW, 16x25mm Laserklasse 3R


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 3R
  • Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132012731
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
100 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
15 mm
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø16x25 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
115 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4 - 6, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
100 - 500, typ 400 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 80 °C
Gewicht:
31,5 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Halterung:
LF-BRACKET09
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiode 100 mw, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,82*
€ 532,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 425,43*
€ 506,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.