Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expander Punkt Lasermodul, blaue Laserdiode, 450nm, 60mW, 16x25mm Laserklasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E450-60-5(16x25)
E450-60-5(16x25)
E450-60-5(16x25)
E450-60-5(16x25)
Artikel-Nr.:
     1518-E450-60-5(16x25)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70141160
EAN/GTIN:
     4055132012748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul blau

Expander Punkt Lasermodul, blaue Laserdiode, 450nm, 60mW, 16x25mm Laserklasse 3R


  • Betriebsspannung 5 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 3R
  • Hohe Ausgangsleistung
Weitere Informationen:
EAN:
4055132012748
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
450 nm
Optische Leistung:
60 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
D - 0.5 mrad
Strahldurchmesser:
15 mm
Arbeitsabstand:
10 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Diode
Abmaße:
Ø16x25 mm
Material:
Brass
Kabellänge:
115 mm
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
4 - 6, typ 5 V DC
Betriebsstrom:
100 - 500, typ 400 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-20°C - 80 °C
Gewicht:
31,5 g
Netzteil:
LFNT-5
Warentarifnummer:
90132000000
Halterung:
LF-BRACKET09
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, Picotronic, Laser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 199,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 179,93*
€ 214,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.