Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 1mW, 3V DC, 12x47mm, Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DI520-1-3(12x47)
DI520-1-3(12x47)
DI520-1-3(12x47)
DI520-1-3(12x47)
Artikel-Nr.:
     1518-DI520-1-3(12x47)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70125740
EAN/GTIN:
     4055132000714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt

Punkt Lasermodul, grüne Laserdiode, 520nm, 1mW, 3V DC, 12x47mm, Klasse 2


  • Low Power consumption
  • Direct green 520nm
Weitere Informationen:
EAN:
4055132000714
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
520 nm
Optische Leistung:
1 mW
Laserklasse:
2
Divergenz:
I - 1.5 mrad
Punktgröße:
<8mm@10m
Arbeitsabstand:
20 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Abmaße:
Ø12x47 mm
Material:
Aluminium
Kabellänge:
150 mm
Kabeltyp:
26AWG, 0,14mm²
Fokus:
kollimiert
Austrittsdurchmesser Optik:
4,5 mm
Potential des Gehäuses:
Isoliert
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.8 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
50 - 200, typ 120 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
Messing
Kabelfarbe Plus:
rot
Kabelfarbe GND:
weiß
Betriebstemperatur:
-10°C - 60 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
9 g
Platine:
nein
Warentarifnummer:
90132000000
Abisolierlänge des Leiters:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode, laserdiode 1mw, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 88,80*
€ 118,40*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 184,45*
€ 232,49*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.